ルート産業 モリドライブ(MORIDRIVE) レスキュー 5W-30

ルート産業 モリドライブ(MORIDRIVE) レスキュー 5W-30 - モリドライブ
(1件のレビュー)

【固めの5W-30 ! 疲れたエンジンが生まれ変わる! 】
《特殊モリブデン+エステル配合》
レスキューはモリドライブの多走行車向けシリーズです。
レスキュー5W-30は、ベースオイルの配合を固めに処方し、疲れたエンジンのパワーと圧縮力を回復させます。
ハイブリッド車など低粘度指定のエコカーにもおすすめです。
・パワー回復
・エンジン内の摩耗摩擦を軽減
・エンジンノイズの軽減
・エンジン始動時の内部保護

用途4サイクルガソリン車専用(4輪車専用)SAE5W-30ベースオイル全合成油APISN配合特殊モリブデン+エステル配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
注意
※2輪車には使用できません
※使用上の注意をよく読んでお使いください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35089679M20180003
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35089679
2020-03-31
用途: オイル交換時に
加森観光株式会社サービス業

マイカーのオイルに使用、この価格でこの性能のエンジンオイルはコスパ最高、通算64000km以上使用中

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする