グリーンクロス
【オーダー】ご通行中看板
施工者・現場代理人等を入力することができます。必要がなければ削除可能です。
文言の変更も可能です。
用途
工事用立看板として。
文字内容
御通行中の皆様へ
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
全10種類を絞り込む
タイプ
プリズム高輝度反射
無反射
白反射
質量(kg)
6
9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
550×1550×25
1100×1550×25
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35166033
-
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:無反射
無反射
6
550×1550×25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35166049
-
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:無反射
無反射
9
1100×1550×25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35166058
-
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
プリズム高輝度反射
6
550×1550×25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35166067
-
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
プリズム高輝度反射
9
1100×1550×25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35166076
-
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
プリズム高輝度反射
6
550×1550×25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35166085
-
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
プリズム高輝度反射
9
1100×1550×25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35166094
-
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
プリズム高輝度反射
6
550×1550×25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35166103
-
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
プリズム高輝度反射
9
1100×1550×25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35166119
-
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:白反射
白反射
6
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35166128
-
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:白反射
白反射
9
1100×1550×25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください