グリーンクロス
【オーダー】速度規制看板
社名を入力することができます。速度数字をご指示ください。
用途
工事用立看板として。
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
全20種類を絞り込む
文字内容
速度制限
速度厳守
質量(kg)
4
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×1550×25
550×1550×25
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
材質
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35167047
-
速度厳守
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:無反射
6
550×1550×25
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167056
-
速度制限
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:無反射
6
550×1550×25
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167065
-
速度厳守
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:無反射
4
275×1550×25
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167074
-
速度制限
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:無反射
4
275×1550×25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167083
-
速度厳守
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
6
550×1550×25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167099
-
速度制限
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
6
550×1550×25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167108
-
速度厳守
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
4
275×1550×25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167117
-
速度制限
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
4
275×1550×25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167126
-
速度厳守
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
6
550×1550×25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167135
-
速度制限
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
6
550×1550×25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167144
-
速度厳守
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
4
275×1550×25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167153
-
速度制限
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
4
275×1550×25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167169
-
速度厳守
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
6
550×1550×25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167178
-
速度制限
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
6
550×1550×25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167187
-
速度厳守
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
4
275×1550×25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167196
-
速度制限
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
4
275×1550×25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167205
-
速度厳守
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:白反射
6
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167214
-
速度制限
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:白反射
6
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167223
-
速度厳守
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:白反射
4
275×1550×25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35167239
-
速度制限
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:白反射
4
275×1550×25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください