曜日別特売

タイトボンド オリジナル木工用接着剤

タイトボンド オリジナル木工用接着剤 - フランクリンタイトボンド オリジナル木工用接着剤 - フランクリンタイトボンド オリジナル木工用接着剤 - フランクリンタイトボンド オリジナル木工用接着剤 - フランクリン
(85件のレビュー)
危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35147666-1本(450mL)耐熱性、耐溶剤性木材
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44037789-1箱(3785mL×2本)-木工用
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
35147657-1本(225mL)耐熱性、耐溶剤性木材
オープン
819
901(税込)
当日出荷
35147648-1本(115mL)耐熱性、耐溶剤性木材
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:85
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 水濡れしない箇所の木工に

木工での接着は、このところタイトボンドのオリジナルかⅢを使い分けています。オリジナルは水濡れしない箇所の接着に使用しています。硬化速度も適切で十分な強度が出るので使いやすいです。

2025-10-09
用途: ギターリペアや木工DIYに
ロゴリンク有限会社

ギタービルダーが使うとの情報を得て10年以上リピートしている。一般のホームセンターは置いていないので助かります。よくある白い木工ボンドと比較すると乾燥後はかなり硬質な印象。ノコやすりでも苦労するのではみ出しはウエスか木粉を絡めて拭き取る。平面同士の場合は表面は荒い方がより強力に接着。ノズルはしっかり閉じて拭き取って置かないと次回が面倒な事になる。

2が参考にしています
2025-12-04
用途: 楽器作りに
その他業種

タイトボンドは、膠に性質が近く、楽器作りや修理には欠かせない接着剤。使い勝手も良い。

2025-07-08
用途: 接着
公立大学法人京都市立芸術大学教育・研究機関

木材の接着に使用しています。木口接着に強くてとても重宝しています。これからも使いたいです。

1が参考にしています
2025-07-01
用途: 無垢材天板などの接着。
家具工房スタイル・ガレ

作業性(粘度や乾燥時間など)も丁度よく 接着強度や経年強度もあり信頼性がある接着剤です。

2025-04-04
用途: 木工作業

以前も使用したことがあり接着力も良く再度の購入です

対象商品 : 35147657
2024-03-12
用途: 木工
飲食業

元々、タイトボンド3やゴリラ ウッドグルーを使用していたが、
耐水性を必要とする場面は、めったにないので、安価なタイトボンド オリジナルで
充分だと判断した。
はみ出してもヤスリで削りやすいし、乾燥時間も早いので使いやすい。強度も問題無い。
大きいボトルだと、結局使い切れずに固まってしまうので、割高でも小さいサイズで早期に
使い切る方が良い。

5が参考にしています
対象商品 : 35147666
2025-07-03
用途: 家具補修

とても品質はいいが、キャップの劣化が気になる。もう少し強靭にして欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする