うみのいきものプロジェクター

うみのいきものプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]うみのいきものプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]うみのいきものプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]うみのいきものプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]うみのいきものプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]うみのいきものプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

海の生き物の写真24枚! フィルム3つ付うみのいきもののことを楽しく学習できる小冊子付!★電池内蔵

セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質ABS、PET寸法(mm)本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5質量(g)51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351486373395
オープン
591
650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35148637
2020-11-01
用途: 子どもの遊びとして
教育・研究機関

操作が簡単なので幼児にも扱える。
夜の寝る前の遊びに使えるので、就寝の促しにとても役立っています。
写真の映りもちゃんと物が分かる映りなのでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする