アーテック[学校教材・教育玩具]
ハンドフリーチアポンポン
ハンドフリーだから手のひらが使える!柔らかいゴムで痛くない ソフトゴム付幅広で大きく広がって、とっても華やか
材質
PET
寸法(mm)
たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
質量(g)
26
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35149669
3513
レッドゴールド
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
当日出荷
35149687
3515
ブルーゴールド
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
当日出荷
35149653
3512
ブラックシルバー
¥
210
取扱い終了
返品不可
35149678
3514
ブラックゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった