曜日別特売

ミニポンポンバトン

ミニポンポンバトン - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニポンポンバトン - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニポンポンバトン - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニポンポンバトン - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニポンポンバトン - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニポンポンバトン - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

キラキラ目立つコンパクトで持ちやすい
材質:PET,PP。サイズ:220×250mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。寸法(mm)220×250内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351499764225ゴールド
オープン
137
151(税込)
当日出荷
351499584223レッド
170
取扱い終了
返品不可
351499674224ブルー
170
取扱い終了
返品不可
351499854226グリーン
オープン
取扱い終了
531481664498シルバー
230
取扱い終了
返品不可
代引不可
531481754499ライトブルー
170
取扱い終了
返品不可
代引不可
531483854585ピンク
170
取扱い終了
返品不可
代引不可
531484284589レインボー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35149976
2024-12-15
用途: 宴会
教育・研究機関

房が立派で豪華です!このお値段でこの質は有り難いです。

対象商品 : 53148175
2022-10-29
用途: 園児の運動会演技
社会福祉法人あいく会あそかの木保育園医療・福祉・介護関連業

写真で見るより、きらきらしていてきれいだった。子ども達も喜んでいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする