筒型なので自由に形がつくれる帽子大人気の衣装ベースシリーズの帽子です。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。筒型なので自由な形にでき、動物やキャラクターの髪型も簡単につくれます。フリーサイズなので、幼児から大人まで使用できます。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:Φ320~600×300mm