曜日別特売

DXドライTシャツ J

DXドライTシャツ J - トムスDXドライTシャツ J - トムスDXドライTシャツ J - トムスDXドライTシャツ J - トムスDXドライTシャツ J - トムスDXドライTシャツ J - トムスDXドライTシャツ J - トムスDXドライTシャツ J - トムス
(4件のレビュー)

速乾性に優れたメッシュ素材軽くて涼しく、アクディブシーンに心地良い
材質:150g/m2 メッシュ (4.4oz) ポリエステル100%。サイズ:S・M・L・LL

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。内容量1枚
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25651649-Sホワイト129
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651658-Mホワイト138
オープン
564
620(税込)
当日出荷
25651667-Lホワイト155
オープン
564
620(税込)
当日出荷
25651676-LLホワイト165
オープン
564
620(税込)
当日出荷
25651685-Sブラック129
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651694-Mブラック138
オープン
564
620(税込)
当日出荷
25651703-Lブラック155
オープン
564
620(税込)
当日出荷
25651719-LLブラック165
オープン
564
620(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
25651728-Sレッド129
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651737-Mレッド138
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150536-Jオレンジ-
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651746-Lレッド155
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651755-LLレッド165
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651764-Sネイビー129
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651773-Mネイビー138
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651789-Lネイビー155
オープン
564
620(税込)
当日出荷
25651798-LLネイビー165
オープン
564
620(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
25651807-Sロイヤルブルー129
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651816-Mロイヤルブルー138
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651825-Lロイヤルブルー155
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651834-LLロイヤルブルー165
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150545-Sオレンジ129
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651843-Sターコイズ129
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651859-Mターコイズ138
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651868-Lターコイズ155
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651877-LLターコイズ165
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651886-Sホットピンク129
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651895-Mホットピンク138
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651913-LLホットピンク165
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651929-Sデイジー129
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651938-Mデイジー138
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150554-Mオレンジ138
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651947-Lデイジー155
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651956-LLデイジー165
オープン
564
620(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
35150563-Lオレンジ155
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150579-LLオレンジ165
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150588-Jグリーン-
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150597-Sグリーン129
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150606-Mグリーン138
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150624-LLグリーン165
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150633-Jレッド-
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150649-Jデイジー-
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150658-Jターコイズ-
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150667-Jホワイト-
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150676-Jブラック-
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150685-Jロイヤルブルー-
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150694-Jネイビー-
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
25651904-Lホットピンク155
オープン
564
620(税込)
取扱停止中
返品不可
35150615-Lグリーン155
オープン
564
620(税込)
取扱停止中
返品不可
35150703-Jホットピンク-
オープン
564
620(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25651773
2021-11-14
用途: 草刈り、剪定、清掃
STUDIO Poisson-aoutサービス業

後ろ首元がしっかりとしていて擦れや汚れ洗濯に強そうです。ドライ感は少ないですが概ね満足。次回は耐久性よりも着用時の発汗ドライ感を重視の薄い生地を希望

対象商品 : 25651676
2021-01-18
用途: 通常下着。

価格がよく、速乾性も高い。長期使用に耐えうる。必需品である。

対象商品 : 25651676
2019-06-27
用途: 日常的に
運輸・通信業

タグが縦長で、首すじにすれて気持ち悪い。
もう少し小さくするか、首すじにすれても引っかかることのないように工夫していただきたいです。

1が参考にしています
2019-09-03
用途: 日常

襟ぐりの位置がおかしいと思う。
後ろ側に引っ張られる感じがする。
これでは一日着て居られない。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする