曜日別特売

36Vコードレスインパクトレンチ

36Vコードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

新「木工モード」搭載でクラス最速の締付スピード

長さ(mm)145幅(mm)-高さ(mm)244(BSL36A18装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池無負荷回転数(min-1[r.p.m])【木工モード】0~3000、【単発モード】0~2800、【強モード】0~2800、【中モード】0~2000、【弱モード】0~1050充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620/3626/3660およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※振動3 軸合成値は、EN60745-2-2 規格に基づき測定しています。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35151376WR36DC(2XP)362.5300M10~M20M10~M16
83,300
取扱い終了
代替品有
35151385WR36DC(NN))362.5300M10~M20M10~M16
36,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルチボルト(36V)コードレスインパクトレンチ WR36DC
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35151376WR36DC(2XP)44189549WR36DH (2XPSZ)WR36DC(2XP) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 4418954936VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35151385WR36DC(NN))44189558WR36DH (NN)WR36DC(NN)) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 4418955836VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35151376
2022-02-08
用途: ボルトを締める時、緩める時
建設業・工事業

さすが36ボルト、強力です。
というよりも、この位強くないと使い物にならないかな・・的な。

4が参考にしています
対象商品 : 35151385
2019-03-05
用途: 機械の修理時
キタガワエンジニアリングサービス業

コンパクトであつかいやすくて、締めつけトルクもよい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする