キャプテン キャプテンの 縫製用品 キャプテンの 裁縫用資材 キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ ふわもこテープ 無地 ふわもこテープ 無地 注文コード 35159636 注文コード 35159645 注文コード 35159636 35159645 注文コード 35159636 35159645 毛足は約7mm。肌ざわりの良いマイクロムートンを使用。使いやすい両折タイプ。 材質ポリエステル100% 寸法(mm×m)40×1 内容量1パック 注意 ※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CP199 色 選択解除 #4/ベージュ#5/コゲ茶 品番 選択解除 GFCP199 #4GFCP199 #5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35159636 CP199 #4/ベージュ GFCP199 #4 ¥490 ¥459 ¥459 ¥505 (税込) 7日以内出荷返品不可 35159645 CP199 #5/コゲ茶 GFCP199 #5 ¥490 ¥419 ¥419 ¥461 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【DARIN】リサイクル ポリエステル片面サテンリボン 30m巻 131-704 DARIN 税込¥1,208~ ¥1,098~ バッグ用芯材(底板)2枚組 アストロ 税込¥780 ¥709 バスケットへ LM67723 丸ゴム 太 白 Clover(クロバー) 税込¥252 ¥229 バスケットへ 刺しゅう用接着芯 クロスクック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ AK-340 コネクションジッパーアダプター A to B & B to A コミネ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ のび~るテグス レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ のび~るテグス レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ 肌に優しいマジックテープ 「マジロック」 粘着用(プラスチックタイプ) クラレファスニング 税込¥439 ¥399 バスケットへ 肌に優しいマジックテープ 「マジロック」 縫製用(プラスチックタイプ) クラレファスニング 税込¥329~ ¥299~ フラットニットファスナー用 スラス NBK 税込¥362 ¥329 ファスナー用本革ストラップパーツ NBK 税込¥813 ¥739 極薄生地用 手織物接着芯地 NBK 税込¥1,044 ¥949 ニューストレッチ接着芯地 超薄手用 NBK 税込¥604 ¥549 COATS & CLARK XP #S200 横田 税込¥791 ¥719 ソーイングルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込¥175,780 ¥159,800 アイロン台カバー舟型 アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アイロン台カバー人型 アストロ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ モールアートモビールシリーズ 6セット 創アンド遊 税込¥4,618 ¥4,198 モールアートラッピングリボン、クマ、ウサギ、イヌ、パンタ6セット 創アンド遊 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ロングモールキット2 創アンド遊 税込¥3,298 ¥2,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫用資材ひも/平・丸ゴム/テープバイアス/伸び止めテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります テープ/装飾テープ/ブレード ひも/コード 平ゴム/丸ゴム ちりめん丸紐/和紐 革テープ/革コード バイアス/伸び止めテープ シェアする マイページ 最近見た商品