曜日別特売

折りたたみ可能な面手すり

折りたたみ可能な面手すり - パナソニックヘルスケア折りたたみ可能な面手すり - パナソニックヘルスケア折りたたみ可能な面手すり - パナソニックヘルスケア折りたたみ可能な面手すり - パナソニックヘルスケア折りたたみ可能な面手すり - パナソニックヘルスケア

面手すりは、簡単に折りたたみ可能で、スペースの有効活用が可能です。
面手すりと棒状手すりの両方を備え、立ち上がりと歩き出しをサポートします。

種別スタンディ材質ベース・手すり・フレーム/スチール、平面部/PE(ポリエチレン)、手すり被覆部/エラストマー、ベース縁ゴム/合成ゴム、カーペット/合成繊維寸法(mm)630×780×700~850質量(kg)22.5耐荷重(kg)100アズワン品番7-5223-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37210094PN-L80401
77,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする