曜日別特売

低カロリー甘味料 マービーR

低カロリー甘味料 マービーR - ハーバー研究所

まろやかな甘さで、カロリーは砂糖と比べて50%OFFです。
でんぷんから作られる還元麦芽糖を原料にしたやさしい甘さは、熱や酸で損なわれることがありません。

原材料還元麦芽糖有効期限3年
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37221285-1個(620g)液状6207-6161-04
950
949
1,025(税込)
翌々日出荷
返品不可
37221233-1個(300g)粉末3007-6161-01
600
取扱い終了
返品不可
37221258-1個(1.5kg)粉末15007-6161-02
2,420
取扱い終了
返品不可
37221267-1袋(1.3g×60本)スティック7-6161-03
660
取扱い終了
返品不可
37221294-1個(5.5kg)液状 業務用7-6161-06
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする