曜日別特売

AHD対応録画機能付き7インチLCDモニター

AHD対応録画機能付き7インチLCDモニター - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニター。ハイビジョンカメラ対応
SDカードへ表示内容を録画出来ます
1024×600ピクセルの高解像度表示

付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、接続ケーブル、スタンド、変換コネクター(BNCR-RCAP)×2電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示7インチTFT LCD信号形式入力 AV(AHD信号)×2チャンネル解像度800×600ピクセル動作温度(℃)-10~50記録メディアSDカード(別売) 4~32GB(クラス10以上内容量1個
注意
※SDカードは別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35165315SEC-LCDTF-7INCH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35165315
2019-11-03
用途: AHD用カメラのモニターに使っています。
有限会社ダブル・プラン

モニターとして少し小さいので12インチ程度のモニターが同価格であったらいいと思いました。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする