リンテックコマース
下地直し
プリント合板・ペンキ下地など水分を吸収しない下地専用シーラーです。
化粧ベニアなどに壁紙を貼る際に使用します。
主成分
合成樹脂・水
質量(g)
230
危険物の類別
非危険物
施工面積
壁紙約10m
内容量
1個(200cc)
注意
※人体に触れた場合、すぐに水洗いしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35172279
W-6
オープン
¥1,298
¥
999
アウトレット
¥1,099
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください