曜日別特売

ヘルメシール NO.30-V 防錆剤

ヘルメシール NO.30-V 防錆剤 - 日本ヘルメチックスヘルメシール NO.30-V 防錆剤 - 日本ヘルメチックス

ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。
優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。
条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。
平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。
水道法による水質基準に適合しています。

用途
ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。
排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。
鋳鉄管・鋼管の端面防錆。
グレー(液状)主な用途鉄部使用温度範囲(℃)-10~+85乾燥時間(分)(完全)50at20℃比重1.2指触乾燥時間(分)20at20℃希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)1500±150at25℃作業レベル良好危険等級塗膜厚(μm)120/回危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.26危険物の性状非水溶性加熱残分(%)60±3
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3517261330-V1缶(500g)500g
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3517262930-V1本(420mL)420mL
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする