モノタロウ

ドライブシャフトブーツチェンジャー

ドライブシャフトブーツチェンジャー - モノタロウドライブシャフトブーツチェンジャー - モノタロウドライブシャフトブーツチェンジャー - モノタロウドライブシャフトブーツチェンジャー - モノタロウ
(3件のレビュー)

ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。
アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。

用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業にセット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)全長(mm)400(スライドハンマー)質量(g)2400(スライドハンマー)ストローク量(mm)100シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※非分解式のドライブシャフトには使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432305-
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39432305
2019-11-27
用途: ドライブシャフトブーツの脱着

機能的に問題はなく、軽自動車のドライブシャフトでしたがウエイトの重さも十分でした。

1が参考にしています
対象商品 : 39432305
2019-12-26
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使ってはないのですがこの工具の使い勝手はよくわかっているたので
なんと言ってもリーズナブル感にひかれて購入しました。自分が調べた中で一番安価でした。

2019-08-08
用途: 整備作業

同商品の別ブランド品を20年前位から使用していますが
スライディングの重さが軽すぎます
車上でアウタージョイントを分解できることが重要な為
別途車上分解用の工具も販売してください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする