曜日別特売

データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信

データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 - 藤田電機製作所データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 - 藤田電機製作所データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 - 藤田電機製作所データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 - 藤田電機製作所データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 - 藤田電機製作所データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 - 藤田電機製作所

コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。
機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。
IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。
交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。
サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。

用途
研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム
冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理
農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理
ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理
絵画などの高額品の温湿度予防保全管理
チャンネル数温度/1ch、湿度/1chセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型温度測定範囲(℃)-40~80測定要素温度・湿度電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5%液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)防水保護等級IP67(水深1mに30分)データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
注意
※出荷時から通電状態ですが、記録は行っておりません。専用ソフトウェアにて記録開始の設定が必要です。
※データ読込には「RC-S380/S」が必要です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35173593KT-265F1セット(5個)
59,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
35173609KT-265F1個
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35173618KT-265F1個
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35173627KT-265F1個
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06563807KT-265F1個
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06563816KT-265F1個
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
35173636KT-265F1個
9,800
取扱い終了
返品不可
35173645KT-265F1個
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする