モノタロウ

フロントフォークオイルシールプッシャー

フロントフォークオイルシールプッシャー - モノタロウフロントフォークオイルシールプッシャー - モノタロウフロントフォークオイルシールプッシャー - モノタロウフロントフォークオイルシールプッシャー - モノタロウフロントフォークオイルシールプッシャー - モノタロウフロントフォークオイルシールプッシャー - モノタロウフロントフォークオイルシールプッシャー - モノタロウフロントフォークオイルシールプッシャー - モノタロウ
(29件のレビュー)

二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。
3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。
ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。
ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。

用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。セット内容ハンマー、カラーアタッチメント内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435358-25~4568×65×55830
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39435367-42~5071×74×801290
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39435358
2026-02-12
用途: フロントフォークのOH
運輸・通信業

旧車バイクのフロントフォークのOHには必須です。
無かった時は古いシールを重ねてコツコツ打ち込んでいましたが、その作業がスピーディーで正確かつ簡単になりました。やはり専用工具はスゴイですね。

対象商品 : 39435358
2026-03-16
用途: バイク整備
不動産業

バイクのフロントフォークOHにて、オイルシール打ち込み作業に使用しました。
使用中、内側の樹脂の部分が折れて、半分が脱落してしまいました。
とりあえず、接着剤で補修しましたが、元々取り付け状態がよろしくなかったのではないかと感じました。

対象商品 : 39435358
2025-11-05
用途: フォークシールの撃ち込み
自動車・二輪車・自転車関連業

過不足なく使える。
これと言った不具合は無く至って普通。

2025-11-03
用途: ハーレー エボ ソフテイルのフロントフォークオイルシール交換

ハーレーのフロントフォークのオイルシール交換に使用しました。
作業がスムーズに進みました。品質も良かったです。

対象商品 : 39435358
2025-04-26
用途: フロントフォークの交換に
運輸・通信業

25径のチューブで使用したところ。中身部分の金属が柔らかく標準があいづらく感じた。力がはいきらなかったので手馴れの人向けかなと。
30以上なら使いやすそうです。

対象商品 : 39435358
2024-09-20
用途: バイクメンテナンス
卸売・小売業

値段も安いのでこれでいいです。
フロントフォークのオーバーホール問題なく出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 39435358
2023-05-06
用途: RS125Rの倒立フロントフォークのオイルシールをセット
その他業種

RS125Rの倒立フロントフォークのオイルシールを叩き入れてセットするために購入をしました。正立フロントフォーク、倒立フロントフォークの両方に使用することができます。

対象商品 : 39435358
2025-04-01
用途: フロントフォークのオーバーホール作業
運輸・通信業

安価ですがちゃんとした商品でした。
一生使えると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする