イノベックス(旧:ダイオ化成)
コの字型ピン
防草シート、マルチシートをしっかり押さえるコの字ピン!
用途
あらゆるシート、ネット、および農業用マルチや不織布等の固定にも適します。
長さ(cm)
【ピン】約20
材質
スチール、ポリエチレン
設置方法
対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します
サイズ
【パッド】6cmΦ
注意
※各種シート、ネット押さえ以外の目的には使用しないでください。
※先端がとがっておりますので取扱いにご注意ください。
※強風などによりピンが抜けたり、シートがはがれたりする可能性があります。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35335038
-
1袋(10セット)
3.5×20(単品サイズ:21×9×3)
10P
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
35335047
-
1袋(50セット)
3.5×20(単品サイズ:21×19×4)
50P
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください