イノベックス(旧:ダイオ化成)
雑草抑制効果のある黒マルチ 5列穴
穴あきタイプの黒マルチ。
用途
菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。
色
黒
厚さ(mm)
0.02
仕様
センターライン入り
材質
ポリエチレン
長さ(m)
50
穴径(Φmm)
45
幅(cm)
95
寸法(m)
0.95×50
寸法(cm×m)
95×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
株間(cm)
15
内容量
1巻
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35335065
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください