曜日別特売

エアーツール3点セット

エアーツール3点セット - AIRREX(アネスト岩田)
(2件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。

用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック長さ(m)5外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2空気使用量(L/min)(エアーダスター)90空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上内容量1セット
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。※本品をご使用になられる場合は、コンプレッサが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35428838MP5055
3,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35428838
2022-12-13
用途: 農機具清掃及びメンテ 自動車タイヤ点検
不動産業

初めてコンプレッサー使うにあたり、このセットを購入。早速 冬タイヤへの交換で使いました。空気圧も念のため別のゲージと比べてみたら合っておりました。管理機清掃や刈払機のキャブレターオーバーホールにも使えるし、私みたいなコンプレッサー初心者には、良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35428838
2021-11-08
用途: DIY工具の清掃に使用
株式会社エス・アンド・イー

到着早々にDIY工具の清掃に使用しました。
問題なく非常に気持ちよく使用できました。
タイヤエアーは今後使用しましたら追記いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする