250ミリ充電式チェンソー MUC254D

250ミリ充電式チェンソー MUC254D - マキタ250ミリ充電式チェンソー MUC254D - マキタ

軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載
ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。
優れた重心バランス。 軽い取り回し感
収納式」オイルタンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック
ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
業界最速高速フル充電
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
[約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]

バー全長(mm)250チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式M11-60仕様薄刃付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ質量(kg)3.0(バッテリ含む)電圧(V)直流:18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)493×184×191振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズバー内容量1台
注意
※過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
セット内容
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36428639MUC254DGNR6約40(フル充電)/約27(実用充電本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF本体+バッテリ・充電器
91,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
36428657MUC254DZNR--本体のみ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
44,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする