曜日別特売

充電式インパクトレンチ TW181D

充電式インパクトレンチ TW181D - マキタ
(3件のレビュー)

軽量で取り回し抜群
逆転オートストップモード搭載
軽量1.4kgで取り回し抜群
打撃力2段切替
強モード/+180N・m
弱モード/70N・m
Cスプリング式
ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に
設計されていますが、 水や粉じんによって
故障しないことを保証するものではありません。
[実用充電:約17分 フル充電:約22分]

バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16mm打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000付属品フックセット内容バッテリBL1830B×2本・充電器DC18RF・ケース付長さ(mm)151幅(mm)79質量(kg)1.4(バッテリ含む)高さ(mm)235電圧(V)18締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)モード強/弱適合バッテリーA-60464,A-60442振動3軸合成値(m/s2)10.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36428754TW181DRFX
75,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36428754
2022-11-04
用途: 機械のメンテナンス時
さわやか福祉企業組合サービス業

重量が軽いので、疲れないで作業が出来ます。トルクも充分に有り満足している

2021-01-19
用途: 足場作業、車修理
運輸・通信業

会社支払いとして買うためでしたが現金ならホームセンターの方が同じ物や40Vの方が1万も安いのでホームセンターで買った方が良かった

対象商品 : 36428754
2019-11-12
用途: タイヤ交換等
サービス業

とても便利で前から欲しかったのですが、この度割引があり購入しましたとても良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする