エム・あい
HACCPER 300 SSICスタンド MDドラム20L用 キャスター付
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
キャスター付なので移動も楽にできます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、MDドラムを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)
Φ305(内寸)×400(370)
キャスター
Φ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794346
M32-301
ステンレス304
¥
47,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません