エム・あい
ステンレス製缶スタンド 浅型段ボール用
バッグインボックスを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインボックスを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
SKC-10
材質
ステンレス304
寸法(mm)
470×420×805(水平・525)
適合容器
バッグインボックス
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794809
C82-710
¥
90,900
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません