曜日別特売

ステンレス製缶スタンド 浅型段ボール用

ステンレス製缶スタンド 浅型段ボール用 - エム・あいステンレス製缶スタンド 浅型段ボール用 - エム・あいステンレス製缶スタンド 浅型段ボール用 - エム・あい

バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
卓上に置いて使用できる高さです。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、浅型段ボールやバックインボックスを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様SKCT010材質ステンレス304寸法(mm)460(360)×410×570(505)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付適合容器バッグインコンテナー危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36794836OT8-710
83,300
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする