エム・あい
ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー用 キャスター付
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
キャスター付なので移動にも便利です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
SKC-14
材質
ステンレス304
寸法(mm)
470×420×805(水平・510)
キャスター
Φ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
適合容器
一斗缶
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794906
C82-F20
¥
124,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません