フラックスディスペンサー 静電対策素材

フラックスディスペンサー 静電対策素材 - DESCO

青色の静電気拡散性溶剤用ボトルは、静電気に敏感な製品の近くに置いても安心です。摩擦による静電気の発生を抑え、2秒以内に±1000V→±100Vまで静電気を除電します。フラックス等を用いた製造現場等での使用に最適です。

容量(mL)
60
質量(g)
68
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3784946535293
1,340
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする