ディスペンサー ウォッシュボトル 黄 静電気防止

ディスペンサー ウォッシュボトル 黄 静電気防止 - DESCO

durAstaticの低密度ポリエチレン製容器は帯電を抑え、静電気に敏感なPCボードの製品を静電気から守ります。

容量(mL)
250
高さ(mm)
197
直径(mm)
57
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3784964835359
2,140
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする