ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型
大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
色
黒
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
最大使用荷重(kg)
130
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36793567
THL-NV93SV-33-130KG対応型-R23-JAN-BP
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください