曜日別特売
モノタロウ

研磨布シート 高耐久・高研削

研磨布シート 高耐久・高研削 - モノタロウ
(13件のレビュー)

使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。

用途金属、木材、ゴムなどの、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など。適合材金属、木材、ゴムなど形状シートタイプ基材:薄緑、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280
化学物質安全性参考資料:
注意
※水をつけてのご使用はできません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37080777#40-50P1箱(50枚)403210
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
37080795#60-50P1箱(50枚)602640
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
37080813#80-50P1箱(50枚)802230
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
37080838#100-50P1箱(50枚)1002050
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
37080847#120-50P1箱(50枚)1202050
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
37080865#150-50P1箱(50枚)1502050
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
37080874#180-50P1箱(50枚)1802050
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
37080899#240-50P1箱(50枚)2402050
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
37080917#320-50P1箱(50枚)3201960
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
37080926#400-50P1箱(50枚)4001460
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
37080944#40-5P1箱(5枚)40316
取扱い終了
1年間返品保証
37081014#60-5P1箱(5枚)60248
取扱い終了
1年間返品保証
37081039#80-5P1箱(5枚)80220
取扱い終了
1年間返品保証
37081048#100-5P1箱(5枚)100198
取扱い終了
1年間返品保証
37081066#120-5P1箱(5枚)120198
取扱い終了
1年間返品保証
37081075#150-5P1箱(5枚)150198
取扱い終了
1年間返品保証
37081093#180-5P1箱(5枚)180198
取扱い終了
1年間返品保証
37081118#240-5P1箱(5枚)240194
取扱い終了
1年間返品保証
37081127#320-5P1箱(5枚)320194
取扱い終了
1年間返品保証
37081145#400-5P1箱(5枚)400145
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37080777#40-50P30133486-#40-50P 研磨布シート モノタロウ 30133486研磨布シートモノタロウ1箱(50枚)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
37080795#60-50P30133495-#60-50P 研磨布シート モノタロウ 30133495研磨布シートモノタロウ1箱(50枚)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
37080813#80-50P30133504-#80-50P 研磨布シート モノタロウ 30133504研磨布シートモノタロウ1箱(50枚)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
37080838#100-50P30133513-#100-50P 研磨布シート モノタロウ 30133513研磨布シートモノタロウ1箱(50枚)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
37080847#120-50P30133522-#120-50P 研磨布シート モノタロウ 30133522研磨布シートモノタロウ1箱(50枚)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
37080865#150-50P30133538-#150-50P 研磨布シート モノタロウ 30133538研磨布シートモノタロウ1箱(50枚)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
37080874#180-50P30133547-#180-50P 研磨布シート モノタロウ 30133547研磨布シートモノタロウ1箱(50枚)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
37080899#240-50P30133556-#240-50P 研磨布シート モノタロウ 30133556研磨布シートモノタロウ1箱(50枚)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
37080917#320-50P30133565-#320-50P 研磨布シート モノタロウ 30133565研磨布シートモノタロウ1箱(50枚)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
37080926#400-50P30133574-#400-50P 研磨布シート モノタロウ 30133574研磨布シートモノタロウ1箱(50枚)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37081014
2022-11-02
用途: 色々。

特にもんだもなく普通に使えています。高いメーカとも差がない気がする。

対象商品 : 37081014
2022-06-24
用途: 溶接後の磨き
バークシャー合同会社製造業

60番の荒い物でバリ取りに使っています。一般の物より長く使えます。

対象商品 : 37081118
2022-04-04
用途: 二輪車のブレーキ整備
バイクハウスWAO!自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキライニング研磨とかで。
商品写真でも分かりますが「理研コランダム」の研磨紙です。安心して買っとけ。

対象商品 : 37081093
2021-11-21
用途: 木材の塗装前磨き
サービス業

木材の塗装前磨きに使用
目詰まりも無く継続使用できて
耐久性も良い
良い商品である

1が参考にしています
対象商品 : 37080795
2021-11-30
用途: トラックの整備に

トラックのライニングやドラムの研磨に使用。沢山使うのでこれが良いです。

対象商品 : 37080944
2021-07-08
用途: 錆落とし
教育・研究機関

錆落としように購入しました.少量パックになっているので,購入しやすいと思います.使用具合は十分です.

対象商品 : 37081014
2021-05-02
用途: 竹材の研磨

竹材の根の部分を削るのに、研磨紙では破れるのでこれを使ってます。安価ですぐに手に入るので助かります。

対象商品 : 37081048
2021-10-22
用途: 機械メンテナンス用

機械のメンテナンス用に使用しています。割としっかりしていて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする