ポカよけロールシャッター

ポカよけロールシャッター - oneA

従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。
シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。
スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。
スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。
スクリーンの長さは任意の設定が可能です。

電源電圧(V)DC24消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)起動電流(A)0.6以下入力電流(mA)5幅×丈(mm)スクリーンサイズ:925×1000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37908825APG-RS3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
63483299APG-RS3-B
50,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63483308APG-RS3-PN
51,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63483317APG-RS3-PN-B
50,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポカヨケoneA 基本動作(APG-RS3) ポカよけロールシャッター
この動画は、1が参考にしています。
ポカヨケoneA エラー動作(APG-RS3) ポカよけロールシャッター
ポカヨケoneA 「事例紹介2」 ポカよけロールシャッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37908825APG-RS306390846APG-RS3-ALAPG-RS3 ポカよけロールシャッター oneA 06390846ポカよけロールシャッターoneA1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63483299APG-RS3-B06390855APG-RS3-B-ALAPG-RS3-B ポカよけロールシャッター oneA 06390855ポカよけロールシャッターoneA1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63483308APG-RS3-PN06390871APG-RS3-PN-ALAPG-RS3-PN ポカよけロールシャッター oneA 06390871ポカよけロールシャッターoneA1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63483317APG-RS3-PN-B06390880APG-RS3-PN-B-ALAPG-RS3-PN-B ポカよけロールシャッター oneA 06390880ポカよけロールシャッターoneA1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする