ポカよけロールシャッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37908825 品番APG-RS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。
シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。
スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。
スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。
スクリーンの長さは任意の設定が可能です。

タイプセット品番レバースイッチ型 電源電圧(V)DC24 消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時) 起動電流(A)0.6以下 入力電流(mA)5 幅×丈(mm)スクリーンサイズ:925×1000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポカヨケoneA 基本動作(APG-RS3) ポカよけロールシャッター
この動画は、1人が参考にしています。
ポカヨケoneA エラー動作(APG-RS3) ポカよけロールシャッター
ポカヨケoneA 「事例紹介2」 ポカよけロールシャッター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37908825 APG-RS3 06390846 APG-RS3-AL ポカよけロールシャッター oneA ポカよけロールシャッター oneA 1個 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする