ウェイングインジケーター

ウェイングインジケーター - A&D

多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ
最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。
ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。
デジタルスパン機能。

表示部
・メイン表示部
蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm
総重量、正味、風袋設定量
・状態表示部
蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個
・単位表示部
LED(緑色)、単位表示(kg、t)
・メイン表示部
蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm
総重量、正味、風袋設定量
・状態表示部
蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個
・単位表示部
LED(緑色)、単位表示(kg、t)
入出力
標準外部入出力:標準シリアル出力
カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)
・コントロール入力(接点入力)
7点(機能選択可能)
電圧最大計測電圧:35mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35145636AD-4329AJA
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする