関西工具製作所
乾式ダイヤモンド・ブレード Sタイプ
エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。
種別
エンジン・カッター用
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
外径(mm)
305
355
穴径(Φmm)
20
22
25.4
30.5
外径(Φインチ)
12
14
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(Φmm)
ホール(Φmm)
外径(Φインチ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37975027
D0B0S12200
305
20
20
12
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
37975036
D0B0S12220
305
22
22
12
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37975054
D0B0S12250
305
25.4
25.4
12
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37975063
D0B0S12300
305
30.5
30.5
12
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
37975079
D0B0S14200
355
20
20
14
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37975097
D0B0S14220
355
22
22
14
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37975106
D0B0S14000
305
30.5
30.5
14
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください