曜日別特売

乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ

乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ - 関西工具製作所乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ - 関西工具製作所

9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。

種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ内容量1枚
全8種類を絞り込む
外径(mm)
穴径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37975115D0BAD1220030520
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
37975133D0BAD1222030522
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
37975149D0BAD1225030525.4
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
37975158D0BAD1200030530.5
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
37975176D0BAD1420035520
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
37975185D0BAD1422035522
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
37975219D0BAD1400035530.5
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
37975194D0BAD1425035525.4
32,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37975194D0BAD1425037975219D0BAD14000D0BAD14250 乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ 関西工具製作所 37975219乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ関西工具製作所1枚
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする