曜日別特売

乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ

乾式ダイヤモンド・ブレード  AKタイプ - 関西工具製作所乾式ダイヤモンド・ブレード  AKタイプ - 関西工具製作所

エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。

種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37975228D0BAK4000010522(20調整リング付)
7,000
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
37975237D0BAK5000012525.4(20, 22調整リング付)
10,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
37975255D0BAK7000017825.4(20, 22調整リング付)
14,000
取扱い終了
代替品有
37975264D0BAK9000023025.4(20, 22調整リング付)
18,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37975255D0BAK7000062779703D0BAT70000D0BAK70000 乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO 関西工具製作所 62779703乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO関西工具製作所1枚
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37975264D0BAK9000062779719D0BAT90000D0BAK90000 乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO 関西工具製作所 62779719乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO関西工具製作所1枚
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする