HEADS(ヘッズ)
エスペシャリーレジバッグ
フロストに赤の花柄がキュートなレジバッグです。
材質
ポリエチレン(ハード)
色
半透明
タイプ
片面デザイン
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38363685
EF-S
180
0.016
S
350
100
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
残り9点です
38363694
EF-M
240
0.019
M
450
140
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
取扱停止中
返品不可
38363719
EF-L
300
0.02
L
550
150
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください