曜日別特売

パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービスなし)

パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)

大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。
空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。
ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。
使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。

ホワイト奥行(mm)589キャスターストッパー付(全個)脚の種類キャスター付き
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません
全12種類を絞り込む
高さ(mm)
幅(mm)
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
幅(mm)
付属品
質量(kg)
連結数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50816439PWJ-0915DSK-C1台1500964トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)11.21連
49,000
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38381079PWJ-1818DSK1台17901844トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)212連
102,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38381088PWJ-2715DSK1台15002724トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)263連
139,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50816423PWJ-0918DSK-C1台1790964トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)12.81連
55,000
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38381097PWJ-1815DSK1台15001844トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)18.52連
94,000
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38381063PWJ-2718DSK1台17902724トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)303連
149,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547545PWJ-3615DSK1セット15003690マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ374連
190,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547570PWJ-4515DSK1セット15004570マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ44.55連
235,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547588PWJ-5415DSK1セット15005450マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ526連
280,000
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547606PWJ-3618DSK1セット17903690マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ424連
206,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月21日
64547624PWJ-4518DSK1セット17904570マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ515連
253,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547649PWJ-5418DSK1セット17905450マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ606連
300,000
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

PLUS パーティションホワイトボード 連結タイプ(2連・3連)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする