曜日別特売

エリート・インジェクション 10W-40

エリート・インジェクション 10W-40 - REPSOL

幅広い車種に適合するマルチパーパスオイル
このオイルの特別な配合はエンジン清浄性を高め、コールドスタートの改善と有害デポジットの生成防止すべてを確実にし、摩耗と腐食からエンジンを保護します。
優れた粘度指数のマルチグレードオイル。
添加剤が高温下ではオイルを密集させて摩耗を減少させ、低温下では流動性を維持。保護性能を最適化し、エンジンの寿命を延長。
清浄分散剤含有により、エンジンを長期間クリーンに保ち信頼性の高い運転を実現。
化学分解に対する高い耐性が、エンジン内部のデポジット、有害スラッジの生成と高温部にできる油膜切れを低減。
優れた熱酸化安定性を発揮。
摩耗系添加剤の改良による、摩耗の最小化および、メンテナンスコストを低減。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B3、A3/B4危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384141460070231本(1L)部分合成油10W-40SL/CF
1,600
取扱い終了
384141550070621本(4L)部分合成油10W-40SL/CF
5,800
取扱い終了
384141640071441本(20L)部分合成油10W-40SL/CF
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする