曜日別特売

エリート・ネオ 15W-50

エリート・ネオ 15W-50 - REPSOL

多走行車におすすめの部分合成油
高温下でのデポジット生成からエンジンを保護し、優れたスラッジ抑制とガスケットへの適合を両立させる技術「3Eテクノロジー」により、長期間エンジンをクリーンに保ちます。多走行車またはLPGまたは天然ガス(CNG/VNG)を燃料とする車などの高い温度からより多くの保護を必要とするエンジンに、また、DPFが装備されていないガソリン車、ディーゼル車に対応します。
密封性を高めオイル消費を減らし、安定したパフォーマンスを発揮
優れた密封性と安定性を長期間維持

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38414234007075部分合成油15W-50SN/CF
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする