ニューテック
NC-40 RACE OIL
(1件のレビュー)
用途
エンジンオイル
ベースオイル
100%化学合成(エステル系)
仕様
レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
SAE
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38414408
-
1缶(20L)
5W-30
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38414584
-
1缶(1L)
5W-30
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38414523
-
1缶(4L)
5W30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください