曜日別特売
モノタロウ

カーストッパー

カーストッパー - モノタロウカーストッパー - モノタロウカーストッパー - モノタロウカーストッパー - モノタロウカーストッパー - モノタロウカーストッパー - モノタロウカーストッパー - モノタロウカーストッパー - モノタロウ
(110件のレビュー)

駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。

用途一般駐車場や商業施設の車止めに材質ゴム付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)寸法(mm)555×150×100質量(kg)4.5下穴ドリル寸法(mm)14×160穴あけ距離(mm)約325内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※施工時は14mmのドリル穴径で、160mmの深さが推奨です。(150mm以上) [六角ボルト対辺サイズ:17mm]
※穴と穴の距離は325mmで開けるのがおすすめです。実際の商品や施工箇所の状況を見て施工をお願いします。
※突貫穴が貫通していない場合は施工時にドリルなどで穴あけ下さい。
※再生ゴム製ですのでゴム特有のにおいがする場合がございます。しばらく風通しの良い場所に置くとにおいが軽減されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39836144-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:110
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 会社の駐車場に
株式会社マキシス工業製造業

何年か前にも同じ商品を購入しているみたいで、今回も購入しました。皆さんのレビューにもありますが、ゴム臭が強いので屋外使用に限ります。この値段で、このクオリティーなら大満足です。

2025-11-18
用途: 工場の車両駐車用
建設業・工事業

様々な車種があり、固定できないのでアンカー施工は無しで使用。
定置するだけでも問題なく使えている。ただ納品後、開封してしばらく事務所保管していたらゴム臭がひどく、半日窓を開け放すことに。

対象商品 : 39836144
2025-12-03
用途: 月極駐車場用
不動産業

アンカーの抜け防止ピンが少ないと思う!、、、、、、、、、、、、、、

2025-08-16
用途: ガレージの車止めに使用

商品自体はしっかりとしていて重量もあり値段以上の造りでCPも良いと感じるが
ただ、他の人のレビューにもあるようにゴムの臭いが非常に強くいずれ薄れていくと思うがマイナス材料として評価、少し残念である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-02-10
用途: 停車位置の目安として

アンカーを打ってつかうつもりでしたが、充分な重さがあり用途的に置くだけで問題なかったのでそのまま使っています。価格も安すぎなくらいです。ただ、とにかくゴム臭が強いので同梱発送するものにも匂いが染みつくので注意が必要です。今回、同梱発送された割りばしは匂いが移ってしまったので捨てることにまりました。

5が参考にしています
2025-02-21
用途: 車止めようとして

車を代替し少し車体も大きくなったので、車庫内の前が結構ギリギリなので、購入車を入れて位置を合わせ取付、、ヘッドライトにもよく反射するので認識も良い、うっかり前へイキすぎるのも防げます。

2が参考にしています
2025-03-14
用途: 駐車場の車位置決め
サービス業

簡単な方法で見栄えよく安価でと探したら商品候補となった。只固定方法では、強度要求値も高くコンクリアンカ打ちや接着剤併用となる。見栄えはよく安心できた。

2が参考にしています
対象商品 : 39836144
2024-09-10
用途: 自家用車のバック駐車時のタイヤストッパーとして使用

ある程度の重量があるため、ストッパーの2か所にアンカーを打たなくてもちょっとやそっとでは動いたりしないのがいいです。車の後ろ側にバイクを置いてますので、このストッパがあれば車のバック駐車時に大切なバイクと当たることもなく安心して駐車できるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コンクリートにコンクリート用ボンドで設置できますか。
回答:
こちらの商品は、ネジアンカーとプラグでコンクリートに設置するタイプとなります。
コンクリート用ボンドでの設置は、データがございませんので分かりかねます。
2021-01-29
質問:
付属品のみの取り扱いはございますか。
回答:
付属品のみの取り扱いはございません。
2021-01-29
質問:
砂利駐車場での使用も可能でしょうか。
回答:
砂利駐車場ではご使用頂けません。
1が参考にしています
2021-01-29

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする