KH(基陽)
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)
胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:600~伸長時:1700
セット内容
ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F
色
胴ベルト:黒、ランヤード:黒
質量(g)
1200
種類
巻取式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
パススルー
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38441647
D-AKMJDAK
¥
17,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください