KH(基陽)
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)
胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:ワンタッチバックルです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100~伸長時:1700
セット内容
ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47633F
色
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
質量(g)
1330
種類
伸縮式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
ワンタッチ
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38441674
D-OKMJDWK
¥
17,020
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください