曜日別特売

KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、アリールランヤード)

KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、アリールランヤード) - KH(基陽)
(1件のレビュー)

胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:スチール製スライドバックルです。
ランヤード:剣スチールフック 「アリール」を採用しています。

用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。胴ベルト長さ(mm)1200セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47113F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1260種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700ロック機構ロック式ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38441683D-SKMSDAK
15,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38441683
2024-12-03
用途: 2m以上、作業床6.75m以下の高所作業

モノタロウの検索機能がイマイチで、
安いものから検索して、
「巻取式」、「ロック式」、「ショックアブソーバ 第一種」、「パススルー」、「1丁掛け」が明記されている製品がこれだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする