KH(基陽)
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、じゃばらランヤード)
胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:スチール製スライドバックルです。
ランヤード:剣スチールフック 「じゃばら」を採用しています。
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1000~伸長時:1700
セット内容
ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47113F
色
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
質量(g)
1100
種類
伸縮式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
パススルー
胴ベルト長さ(mm)
1200
アズワン品番
64-3669-67
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38441699
D-SKMSDWK
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください