KH(基陽)
KH 墜落制止用器具リコア剣アルミ自在ペダル17
第1種ショックアブソーバ付き巻取式リコアランヤードです。
用途
2m以上の高所作業者。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:750~伸長時:1600
色
黒
質量(g)
950
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)8
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第1種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38442243
S1JPRK-17
¥
17,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください