KH(基陽)
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチール小フック17
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途
2m以上の高所作業者。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1000~伸長時:1700
タイプ
兼用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第1種
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38442286
S1S6WB-17
黒/青ライン
850
¥
13,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38442295
S1S6WK-17
黒/緋ライン
850
¥
13,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38442304
S1S6WS-17
黒/反射シルバーライン
880
¥
13,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください